193967-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GR-QS-4
GR Installazione in linea della valvola di ritegno dell'acceleratore
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:GR-QS-4
Rubix:160000000589798
Produttore:193967
EAN:4052568044169

Riepilogo info tecniche
| Pressione minima di esercizio | 0,1 bar |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 15 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : 193967-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GR-QS-4
Valvola di controllo flusso unidirezionale GR-QS-4 con flusso regolabile in una direzione. Funzione della valvola=Funzione di controllo di flusso unidirezionale, Collegamento pneumatico, porta 1=QS-4, Collegamento pneumatico, porta 2=QS-4, Elemento di regolazione=Vite a testa zigrinata, Tipo di montaggio=(* Opzionale, * Installazione sul pannello frontale, * con foro passante, * con accessori)
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 40x10x40 mm |
|---|---|
| Peso | 17,84 g |
| Pressione minima di esercizio | 0,1 bar |
| Pressione massima di esercizio | 15 bar |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84812090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione