193969-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GR-QS-6

GR Installazione in linea della valvola di ritegno dell'acceleratore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:GR-QS-6
Rubix:160000000589800
Produttore:193969
EAN:4052568015190
193969-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GR-QS-6

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,1 bar
Pressione massima di esercizio15 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 193969-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GR-QS-6


Valvola di controllo flusso unidirezionale GR-QS-6 Con flusso regolabile in una direzione. Funzione della valvola=Funzione di controllo di flusso unidirezionale, Collegamento pneumatico, porta 1=QS-6, Collegamento pneumatico, porta 2=QS-6, Elemento di regolazione=Vite a testa zigrinata, Tipo di montaggio=(* Opzionale, * Montaggio su pannello anteriore, * con foro passante, * con accessori)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)90x60x20 mm
Peso27,7 g
Pressione minima di esercizio0,1 bar
Pressione massima di esercizio15 bar
Paese d'origineDE
Codice doganale84812090
€ 25,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,31 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore