558338-RIDUTTORE DI PRESSIONE PROPORZIONALE VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-A4P-C1

VPPM Regolatore di pressione proporzionale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-A4P-C1
Rubix:160000000603262
Produttore:558338
EAN:4052568205225
558338-RIDUTTORE DI PRESSIONE PROPORZIONALE VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-A4P-C1

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio6 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 558338-RIDUTTORE DI PRESSIONE PROPORZIONALE VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-A4P-C1


Regolatore di pressione proporzionale VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-A4P-C1 Diametro nominale, pressurizzazione=6 mm, Diametro nominale, scarico=4,5 mm, Tipo di azionamento=elettrico, Principio di tenuta=dolce, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Informazioni tecniche


Attributi
Peso598,1 g
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio6 bar
€ 525,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 641,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione