542231-RIDUTTORE DI PRESSIONE PROPORZIONALE VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-A4N-S1

VPPM Regolatore di pressione proporzionale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-A4N-S1
Rubix:160000000599560
Produttore:542231
EAN:4052568180041
542231-RIDUTTORE DI PRESSIONE PROPORZIONALE VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-A4N-S1

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio6 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 542231-RIDUTTORE DI PRESSIONE PROPORZIONALE VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-A4N-S1


Riduttore di pressione proporzionale VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-A4N-S1 Con indicazione valore nominale elettrico e circuito di regolazione a due stadi per caratteristica di regolazione stabile e precisa. Diametro nominale, alimentazione=6 mm, Diametro nominale, scarico=4,5 mm, Tipo di azionamento=Elettrico, Principio di tenuta=Non metallica, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Informazioni tecniche


Attributi
Peso553,44 g
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio6 bar
494,77 IVA esclusa
/ Unità
603,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione