192305-RIDUTTORE DI PRESSIONE LR-1/8-D-7-O-I-MINI

LR Valvola di regolazione della pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:LR-1/8-D-7-O-I-MINI
Rubix:160000000589342
Produttore:192305
EAN:4052568079345
192305-RIDUTTORE DI PRESSIONE LR-1/8-D-7-O-I-MINI
Riepilogo info tecniche
Pressione minima di esercizio1 bar
Pressione massima di esercizio16 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 192305-RIDUTTORE DI PRESSIONE LR-1/8-D-7-O-I-MINI


Riduttore di pressione LR-1/8-D-7-O-I-MINI Con scarico maggiore dell'aria di ritorno, pressione di lavoro fino a 7 bar. Taglia=Mini, Serie=D, Dispositivo antimanomissione=Manopola con arresto, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Costruzione=Valvola di regolazione a membrana a comando diretto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)80x45x95 mm
Peso391,86 g
Pressione minima di esercizio1 bar
Pressione massima di esercizio16 bar
Paese d'origineHU
Codice doganale84811019
Mostra UNSPSC / ECL@SS
99,49 IVA esclusa
/ Unità
121,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione