151172-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLA-1/4-B

GRLA Valvola di controllo del flusso unidirezionale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:GRLA-1/4-B
Rubix:160000000582150
Produttore:151172
EAN:4052568010560
151172-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLA-1/4-B

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,2 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 151172-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLA-1/4-B


Valvola di controllo flusso unidirezionale GRLA-1/4-B Funzione della valvola=Controllo di flusso unidirezionale per l'aria di scarico, Collegamento pneumatico, porta 1=G1/4, Collegamento pneumatico, porta 2=G1/4, Elemento di regolazione=Vite con testa a taglio, Tipo montaggio=Filettato

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)50x65x25 mm
Peso54,63 g
Pressione minima di esercizio0,2 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineDE
Codice doganale84812090
€ 26,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione