VALVES VP 23 PRESSURE CONTROL VP2310BD461MB200
Valvola di controllo proporzionale della pressione
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
IMI Norgren:VP2310BD461MB200
Rubix:160000001772238
Produttore:VP2310BD461MB200


Riepilogo info tecniche
| Pressione minima di esercizio | 7 bar |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 17 bar |
Dettagli del prodotto : VALVES VP 23 PRESSURE CONTROL VP2310BD461MB200
Punti di forza
•Elettronica di controllo totalmente digitale
Esente da sostanze che influenzano la verniciatura
Attuazione opzionale via fieldbus
Opzionale: interfaccia seriale con il programma VP-Tool
Valvola conforme alla CE
Controllo della pressione variabile, controllo della pressione esterno su richiesta
Esente da sostanze che influenzano la verniciatura
Attuazione opzionale via fieldbus
Opzionale: interfaccia seriale con il programma VP-Tool
Valvola conforme alla CE
Controllo della pressione variabile, controllo della pressione esterno su richiesta
Informazioni tecniche
Attributi
| Pressione minima di esercizio | 7 bar |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 17 bar |
| Codice doganale | 84811099 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1578,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 1926,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione