151179-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLA-1/2-B

GRLA Valvola di controllo del flusso unidirezionale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:GRLA-1/2-B
Rubix:160000000582155
Produttore:151179
EAN:4052568010591
151179-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLA-1/2-B

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,2 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 151179-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLA-1/2-B


Valvola di controllo flusso unidirezionale GRLA-1/2-B Funzione della valvola=Controllo di flusso unidirezionale per l'aria di scarico, Collegamento pneumatico, porta 1=G1/2, Collegamento pneumatico, porta 2=G1/2, Elemento di regolazione=Vite con testa a taglio, Tipo montaggio=Filettato

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x20x30 mm
Peso198,35 g
Pressione minima di esercizio0,2 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineDE
Codice doganale84812090
47,74 IVA esclusa
/ Unità
58,24 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore