8086637-RIDUTTORE DI PRESSIONE MS2-LR-M5-D6-A8-B

Regolatore di pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MS2-LR-M5-D6-A8-B
Rubix:999200100006375
Produttore:8086637
EAN:4052568451455
8086637-RIDUTTORE DI PRESSIONE MS2-LR-M5-D6-A8-B

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,5 bar
Pressione massima di esercizio7 bar

Documenti

Dettagli del prodotto : 8086637-RIDUTTORE DI PRESSIONE MS2-LR-M5-D6-A8-B


Punti di forza

Molto compatto ed estremamente leggero
- Risposta di controllo stabile
- La manopola si blocca in posizione per evitare rotazioni involontarie
- Scarico secondario e scarico primario integrati con funzione di flusso di ritorno

Applicazioni

Interno

Informazioni tecniche


Attributi
Pressione minima di esercizio0,5 bar
Pressione massima di esercizio7 bar
18,99 IVA esclusa
/ Unità
23,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione