151168-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLA-1/8-PK-6-B

GRLA Valvola di ritegno dell'acceleratore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:GRLA-1/8-PK-6-B
Rubix:160000000582148
Produttore:151168
EAN:4052568030575
151168-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLA-1/8-PK-6-B

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,2 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 151168-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLA-1/8-PK-6-B


Regolatore di portata unidirezionale GRLA-1/8-PK-6-B Funzione valvola=Regolatore di portata unidirezionale dello scarico, Attacco pneumatico 1=PK-6 con ghiera, Attacco pneumatico 2=G1/8, Elemento di regolazione=Vite con testa a intaglio, Fissaggio=Avvitabile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)52x22x35 mm
Peso28,82 g
Pressione minima di esercizio0,2 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineDE
Codice doganale84812090
€ 19,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione