175053-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLA-M5-QS-3-LF-C

GRLA Valvola di ritegno dell'acceleratore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:GRLA-M5-QS-3-LF-C
Rubix:160000000586984
Produttore:175053
EAN:4052568037710
175053-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLA-M5-QS-3-LF-C

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,2 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 175053-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLA-M5-QS-3-LF-C


Regolatore di portata unidirezionale GRLA-M5-QS-3-LF-C Funzione valvola=Regolatore di portata unidirezionale dello scarico, Attacco pneumatico 1=QS-3, Attacco pneumatico 2=M5, Elemento di regolazione=Vite con testa a intaglio, Fissaggio=Avvitabile

Informazioni tecniche


Attributi
Peso12,44 g
Pressione minima di esercizio0,2 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineDE
Codice doganale84813099
17,08 IVA esclusa
/ Unità
20,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione