563395-PIASTRA DI STROZZATURA VABF-S7-F1B1P2-F

Piastra di controllo VABF

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VABF-S7-F1B1P2-F
Rubix:160000000604166
Produttore:563395
EAN:4052568210854
563395-PIASTRA DI STROZZATURA VABF-S7-F1B1P2-F

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio12 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 563395-PIASTRA DI STROZZATURA VABF-S7-F1B1P2-F


Piastra di strozzatura VABF-S7-F1B1P2-F Posizione di montaggio=Qualsiasi, Alimentazione pressione di pilotaggio=(* Esterna, * Interna), Pressione d'esercizio=0 - 8 bar, Fluido d'esercizio=Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Classe di resistenza alla corrosione CRC=4
throttle plate

Informazioni tecniche


Attributi
Peso176 g
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio12 bar
Paese d'origineCH
Codice doganale84819000
€ 216,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 264,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione