575245-RIDUTTORE DI PRESSIONE PROPORZIONALE VPPM-12L-L-1-G12-0L6H-A4N-S1C1

VPPM Regolatore di pressione proporzionale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VPPM-12L-L-1-G12-0L6H-A4P-S1C1
Rubix:160000000605987
Produttore:575243
EAN:4052568223830
575245-RIDUTTORE DI PRESSIONE PROPORZIONALE VPPM-12L-L-1-G12-0L6H-A4N-S1C1

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio6 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 575245-RIDUTTORE DI PRESSIONE PROPORZIONALE VPPM-12L-L-1-G12-0L6H-A4N-S1C1


Riduttore di pressione proporzionale VPPM-12L-L-1-G12-0L6H-A4P-S1C1 Diametro nominale, alimentazione=12 mm, Diametro nominale, scarico=12 mm, Tipo di azionamento=Elettrico, Principio di tenuta=Non metallica, Posizione di montaggio=Qualsiasi
Proportional pressure regulator VPPM-12L-L-1-G12-0L6H-A4P-S1C1 575243

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2257,8 g
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio6 bar
Paese d'origineCH
Codice doganale84811099
949,61 IVA esclusa
/ Unità
1158,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione