8024263-RIDUTTORE DI PRESSIONE PROPORZIONALE VPPM-8L-L-1-G14-0L10H-LK-S1

VPPM Regolatore di pressione proporzionale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VPPM-8L-L-1-G14-0L10H-LK-S1
Rubix:160000000612431
Produttore:8024263
EAN:4052568279011
8024263-RIDUTTORE DI PRESSIONE PROPORZIONALE VPPM-8L-L-1-G14-0L10H-LK-S1

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,1 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 8024263-RIDUTTORE DI PRESSIONE PROPORZIONALE VPPM-8L-L-1-G14-0L10H-LK-S1


Riduttore di pressione proporzionale VPPM-8L-L-1-G14-0L10H-LK-S1 Diametro nominale, alimentazione=8 mm, Diametro nominale, scarico=7 mm, Tipo di azionamento=Elettrico, Principio di tenuta=Non metallica, Posizione di montaggio=Qualsiasi
Proportional pressure regulator VPPM-8L-L-1-G14-0L10H-LK-S1 8024263

Informazioni tecniche


Attributi
Pressione minima di esercizio0,1 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Codice doganale84811099
722,96 IVA esclusa
/ Unità
882,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione