8024265-RIDUTTORE DI PRESSIONE PROPORZIONALE VPPM-12L-L-1-G12-0L6H-LK-S1

Regolatore di pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VPPM-12L-L-1-G12-0L6H-LK-S1
Rubix:160000000612433
Produttore:8024265
EAN:4052568279035
8024265-RIDUTTORE DI PRESSIONE PROPORZIONALE VPPM-12L-L-1-G12-0L6H-LK-S1

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,06 bar
Pressione massima di esercizio6 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 8024265-RIDUTTORE DI PRESSIONE PROPORZIONALE VPPM-12L-L-1-G12-0L6H-LK-S1


Riduttore di pressione proporzionale VPPM-12L-L-1-G12-0L6H-LK-S1 Diametro nominale, alimentazione=12 mm, Diametro nominale, scarico=12 mm, Tipo di azionamento=Elettrico, Principio di tenuta=Non metallica, Posizione di montaggio=Qualsiasi
Proportional pressure regulator VPPM-12L-L-1-G12-0L6H-LK-S1 8024265

Informazioni tecniche


Attributi
Pressione minima di esercizio0,06 bar
Pressione massima di esercizio6 bar
Codice doganale84811099
922,37 IVA esclusa
/ Unità
1125,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione