6758-VALVOLA A TASTO MANUALE TH-3-M5

TH-3-M5 Valvola a leva manuale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:TH 3-M5
Rubix:160000000578546
Produttore:6758
EAN:4052568001377
6758-VALVOLA A TASTO MANUALE TH-3-M5

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio-0,95 bar
Pressione massima di esercizio8 bar

Documenti

Dettagli del prodotto : 6758-VALVOLA A TASTO MANUALE TH-3-M5


Valvola a tasto manuale TH-3-M5 Normalmente chiusa. Funzione valvola=3/2, chiusa, monostabile, Portata nominale normale=80 l/min, Pressione d'esercizio=-0,95 - 8 bar, Costruzione=Sede pistone, Diametro nominale=2 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Pressione minima di esercizio-0,95 bar
Pressione massima di esercizio8 bar
86,98 IVA esclusa
/ Unità
106,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione