2416371-RIDUTTORE DI PRESSIONE DI PRECISIONE LRP-1/8-6

Valvola di regolazione della pressione di precisione LRP

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:LRP-1/8-6
Rubix:160000001751036
Produttore:2416371
EAN:4052568264963
2416371-RIDUTTORE DI PRESSIONE DI PRECISIONE LRP-1/8-6

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,1 bar
Pressione massima di esercizio6 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2416371-RIDUTTORE DI PRESSIONE DI PRECISIONE LRP-1/8-6


Riduttore di pressione di precisione LRP-1/8-6 Senza manometro. Taglia=40, Serie=LR, Dispositivo antimanomissione=Manopola con arresto, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Costruzione=Valvola di regolazione a membrana di precisione, prepilotata

Informazioni tecniche


Attributi
Pressione minima di esercizio0,1 bar
Pressione massima di esercizio6 bar
Codice doganale84811099
110,77 IVA esclusa
/ Unità
135,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione