193138-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLA-M5-QS-4-D

GRLA Valvola di ritegno dell'acceleratore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:GRLA-M5-QS-4-D
Rubix:160000000589642
Produttore:193138
EAN:4052568043803
193138-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLA-M5-QS-4-D

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,2 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 193138-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLA-M5-QS-4-D


Valvola di controllo flusso unidirezionale GRLA-M5-QS-4-D Funzione della valvola=Controllo di flusso unidirezionale per l'aria di scarico, Collegamento pneumatico, porta 1=QS-4, Collegamento pneumatico, porta 2=M5, Elemento regolatore=Vite con testa a taglio, Tipo montaggio=Filettato

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x25x10 mm
Peso14,05 g
Pressione minima di esercizio0,2 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineDE
Codice doganale84812090
€ 11,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,35 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore