02089278-ARTICOLO AR20K-F02-D

Regolatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AR20K-F02-D
Rubix:999221025053894
Produttore:02089278
02089278-ARTICOLO AR20K-F02-D

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,5 bar
Pressione massima di esercizio8,5 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 02089278-ARTICOLO AR20K-F02-D


Regolatore
•Conforme a ISO 8573-1:2010
•Pressione di taratura fino a 0.85 MPa
•Portata massima fino a 5000 l/min (ANR, 0.7MPa).

Dimensione corpo: 20
Funzione di ritorno: K (con funzione di ritorno)
Filettatura: F (G)
Dimensione porta: 02 (1/4)
Opzioni: senza opzione di montaggio
Pressione di taratura: Impostazione 0.05 a 0.85 MPa
Meccanismo di scarico: a scarico
Direzione di flusso: da sinistra a destra
Manopola: verso il basso
Unità di pressione: Standard (targa identificativa, targa di avvertenza per il vaso, e manometro

Punti di forza

•Regolatore di tipo modulare
Manometro integrato opzionale
Disponibile con meccanismo di ritorno incorporato
La manopola è in gomma resistente all'ozono (HNBR)
Sensibilità allo scarico migliorata
6 taglie
Filettature Rc, NPT o G(PF)

Informazioni tecniche


Attributi
Pressione minima di esercizio0,5 bar
Pressione massima di esercizio8,5 bar
Portata1200000 l/h
24,97 IVA esclusa
/ Unità
30,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione