575233-RIDUTTORE DI PRESSIONE PROPORZIONALE VPPM-12L-L-1-G12-0L10H-A4P-S1

VPPM Regolatore di pressione proporzionale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VPPM-12L-L-1-G12-0L10H-A4P-S1
Rubix:160000000605975
Produttore:575233
EAN:4052568223731
575233-RIDUTTORE DI PRESSIONE PROPORZIONALE VPPM-12L-L-1-G12-0L10H-A4P-S1

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 575233-RIDUTTORE DI PRESSIONE PROPORZIONALE VPPM-12L-L-1-G12-0L10H-A4P-S1


Riduttore di pressione proporzionale VPPM-12L-L-1-G12-0L10H-A4P-S1 Diametro nominale, alimentazione=12 mm, Diametro nominale, scarico=12 mm, Tipo di azionamento=Elettrico, Principio di tenuta=Non metallica, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2204,7 g
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineCH
Codice doganale84811099
887,83 IVA esclusa
/ Unità
1083,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione