151213-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GR-M5-B

GR Installazione in linea della valvola di ritegno dell'acceleratore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:GR-M5-B
Rubix:160000000582175
Produttore:151213
EAN:4052568010683
151213-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GR-M5-B

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,1 bar
Pressione massima di esercizio15 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 151213-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GR-M5-B


Valvola di controllo flusso unidirezionale GR-M5-B Con flusso regolabile in una direzione. Funzione della valvola=Funzione di controllo di flusso unidirezionale, Collegamento pneumatico, porta 1=M5, Collegamento pneumatico, porta 2=M5, Elemento di regolazione=Vite a testa zigrinata, Tipo di montaggio=(* Opzionale, * Installazione sul pannello frontale, * con foro passante, *)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)34x35x24 mm
Peso24,23 g
Pressione minima di esercizio0,1 bar
Pressione massima di esercizio15 bar
Paese d'origineDE
Codice doganale84812090
€ 58,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 70,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione