00060476-ARTICOLO WR110-02-X215

REGOLATORE DI PRESSIONE

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:WR110-02-X215
Rubix:999221025035742
Produttore:00060476
EAN:3618036500424
00060476-ARTICOLO WR110-02-X215

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,5 bar
Pressione massima di esercizio6,9 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 00060476-ARTICOLO WR110-02-X215


Regolatore di pressione Smc per acqua wr110-02-x215

Informazioni tecniche


Attributi
Pressione minima di esercizio0,5 bar
Pressione massima di esercizio6,9 bar
Materialeottone speciale (ottone speciale)
Portata360 l/h
Tipo di regolazioneregolazione della pressione per linea acqua (con sistema di bloccaggio/pulsante)
77,04 IVA esclusa
/ Unità
93,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione