557772-RIDUTTORE DI PRESSIONE PROPORZIONALE VPPE-3-1-1/8-6-010-E1

VPPE Regolatore di pressione proporzionale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:VPPE-3-1-1/8-6-010-E1
Rubix:160000000603104
Produttore:557772
EAN:4052568203955
557772-RIDUTTORE DI PRESSIONE PROPORZIONALE VPPE-3-1-1/8-6-010-E1
Riepilogo info tecniche
Pressione minima di esercizio0,06 bar
Pressione massima di esercizio6 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 557772-RIDUTTORE DI PRESSIONE PROPORZIONALE VPPE-3-1-1/8-6-010-E1


Riduttore di pressione proporzionale VPPE-3-1-1/8-6-010-E1 Diametro nominale, alimentazione=5 mm, Diametro nominale, scarico=2,5 mm, Tipo di azionamento=Elettrico, Principio di tenuta=Non metallica, Posizione di montaggio=(* Qualsiasi, * Preferibilmente verticale)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso519,9 g
Pressione minima di esercizio0,06 bar
Pressione massima di esercizio6 bar
Paese d'origineHU
Codice doganale84811099
Mostra UNSPSC / ECL@SS
528,11 IVA esclusa
/ Unità
644,29 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore