VALVOLA DI REGOLAZIONE, SERIE NL1, FUNZIONE RGS, ATTACCHI ARIA COMPRESSA G 1/4, ESECUZIONE RIDUTTORE 0821302735

Adesivo istantaneo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Aventics:0821302735
Rubix:999180700014925
Produttore:0821302735
VALVOLA DI REGOLAZIONE, SERIE NL1, FUNZIONE RGS, ATTACCHI ARIA COMPRESSA G 1/4, ESECUZIONE RIDUTTORE 0821302735

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,5 bar
Pressione massima di esercizio16 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : VALVOLA DI REGOLAZIONE, SERIE NL1, FUNZIONE RGS, ATTACCHI ARIA COMPRESSA G 1/4, ESECUZIONE RIDUTTORE 0821302735


LOCTITE 454 è un adesivo istantaneo per l'incollaggio di materiali in applicazioni che richiedono una distribuzione uniforme delle sollecitazioni e un'elevata resistenza alla trazione e al taglio. Il prodotto consente di ottenere legami rapidi con un'ampia gamma di materiali, tra cui metalli, plastiche ed elastomeri. La consistenza gelatinosa consente di lavorare su superfici verticali senza colare. LOCTITE 454 è adatto anche per l'incollaggio di materiali porosi e altamente assorbenti come legno, carta, pelle e tessuti. Perfetto per tutte le riparazioni rapide.

Informazioni tecniche


Attributi
Pressione minima di esercizio0,5 bar
Pressione massima di esercizio16 bar
Paese d'origineDE
Codice doganale90322000
€ 50,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 61,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione