578798-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE VFOH-LE-A-G18-Q6

Valvola di ritegno acceleratore VFOH

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:VFOH-LE-A-G18-Q6
Rubix:160000000606927
Produttore:578798
EAN:4052568262723
578798-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE VFOH-LE-A-G18-Q6
Riepilogo info tecniche
Pressione minima di esercizio0,2 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 578798-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE VFOH-LE-A-G18-Q6


Regolatore di portata unidirezionale VFOH-LE-A-G18-Q6 Funzione valvola=Regolatore di portata unidirezionale dello scarico, Attacco pneumatico 1=QS-6, Attacco pneumatico 2=G1/8, Tipo di azionamento=Manuale, Elemento di regolazione=Esagono esterno
Throttle.Chk.Valve.

Informazioni tecniche


Attributi
Pressione minima di esercizio0,2 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Codice doganale84812090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
34,50 IVA esclusa
/ Unità
42,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione