540175-PIASTRA DI STROZZATURA VABF-S4-1-F1B1-C

Piastra di controllo VABF

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VABF-S4-1-F1B1-C
Rubix:160000000599251
Produttore:540175
EAN:4052568090289
540175-PIASTRA DI STROZZATURA VABF-S4-1-F1B1-C

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio-0,9 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 540175-PIASTRA DI STROZZATURA VABF-S4-1-F1B1-C


Piastra di strozzatura VABF-S4-1-F1B1-C Per Unità  di valvole VTSA e VTSA-F, configurazione degli attacchi a norma 15407-2, per il montaggio tra sottobase accoppiabile e valvola, per strozzare l€™aria di scarico nei canali 3 e 5 della valvola. Larghezza=26 mm, Basato sulla norma=ISO 15407-2, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Pressione d'esercizio=-0,9 - 10 bar, Fluido d'esercizio=Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Informazioni tecniche


Attributi
Peso320 g
Pressione minima di esercizio-0,9 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
89,62 IVA esclusa
/ Unità
109,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione