REGOLATORE PRESSIONE, SERIE NL2, FUNZIONE RGP, ATTACCHI ARIA COMPRESSA G 1/4, ESECUZIONE RIDUTTORE S 0821302516

Adesivo istantaneo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Aventics:0821302516
Rubix:999180700014860
Produttore:821302516
REGOLATORE PRESSIONE, SERIE NL2, FUNZIONE RGP, ATTACCHI ARIA COMPRESSA G 1/4, ESECUZIONE RIDUTTORE S 0821302516

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,5 bar
Pressione massima di esercizio16 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : REGOLATORE PRESSIONE, SERIE NL2, FUNZIONE RGP, ATTACCHI ARIA COMPRESSA G 1/4, ESECUZIONE RIDUTTORE S 0821302516


LOCTITE 480 è un adesivo istantaneo per l'incollaggio di materiali in applicazioni che richiedono una distribuzione uniforme delle sollecitazioni e un'elevata resistenza alla trazione e al taglio. È un adesivo modificato dagli urti con una maggiore flessibilità e forza di spellatura e un'eccellente resistenza ai carichi d'urto. Il prodotto consente di incollare rapidamente un'ampia gamma di materiali, tra cui metalli, plastica e gomma. Il prodotto offre una buona resistenza all'umidità.

Informazioni tecniche


Attributi
Pressione minima di esercizio0,5 bar
Pressione massima di esercizio16 bar
Paese d'origineDE
Codice doganale90322000
116,13 IVA esclusa
/ Unità
141,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione