534343-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLA-3/8-QS-10-RS-D

GRLA Valvola di ritegno dell'acceleratore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:GRLA-3/8-QS-10-RS-D
Rubix:160000000597632
Produttore:534343
EAN:4052568086848
534343-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLA-3/8-QS-10-RS-D

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,2 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 534343-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLA-3/8-QS-10-RS-D


Valvola di controllo flusso unidirezionale GRLA-3/8-QS-10-RS-D Con vite a testa zigrinata e dado di bloccaggio Funzione valvola=Funzione di controllo di flusso unidirezionale, Collegamento pneumatico, porta 1=QS-10, Collegamento pneumatico, porta 2=G3/8, Elemento di regolazione=Vite a testa zigrinata, Tipo montaggio=(* Filettato, * con filettatura esterna (maschio))

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)60x20x45 mm
Peso71,8 g
Pressione minima di esercizio0,2 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineDE
Codice doganale84812090
€ 20,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,55 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore