1927030-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE VFOF-LE-BAH-G14-Q8

Valvola di ritegno dell'acceleratore VFOF

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VFOF-LE-BAH-G14-Q8
Rubix:160000000610757
Produttore:1927030
EAN:4052568250126
1927030-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE VFOF-LE-BAH-G14-Q8

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio2 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1927030-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE VFOF-LE-BAH-G14-Q8


Regolatore di portata unidirezionale VFOF-LE-BAH-G14-Q8 Funzione valvola=Regolatore di portata unidirezionale dello scarico, Attacco pneumatico 1=QS-8, Attacco pneumatico 2=G1/4, Tipo di azionamento=Manuale, Attacco servopilotaggio 21=QS-8

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)45x75x20 mm
Peso72,24 g
Pressione minima di esercizio2 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Codice doganale84813099
€ 110,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 134,24 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore