197578-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLA-M5-QS-6-RS-D

GRLA Valvola di ritegno dell'acceleratore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:GRLA-M5-QS-6-RS-D
Rubix:160000000590918
Produttore:197578
EAN:4052568045333
197578-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLA-M5-QS-6-RS-D

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,2 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 197578-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLA-M5-QS-6-RS-D


Valvola di controllo flusso unidirezionale GRLA-M5-QS-6-RS-D Con vite a testa zigrinata e dado di bloccaggio Funzione valvola=Funzione di controllo di flusso unidirezionale per aria di scarico, Collegamento pneumatico, porta 1=QS-6, Collegamento pneumatico, porta 2=M5, Elemento di regolazione=vite a testa zigrinata, Tipo di montaggio=Filettato

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)50x11x30 mm
Peso17,32 g
Pressione minima di esercizio0,2 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineDE
Codice doganale84812090
13,69 IVA esclusa
/ Unità
16,71 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore