Riferimenti
Camozzi:CLR.1/8.6
Rubix:170000000468238
Produttore:CLR.1/8.6


Riepilogo info tecniche
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 6,5 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : 40-6214-5606 CLR 1/8-6
Series CLR micro pressure regulators are available with connections. A piston with or without relieving and VS function (by-pass valve) has been incorporated into its design. The body, while the connection fitting which guarantees maximum lightness. They can be supplied with or without banjo and can be console mounted. With a threaded top part of the body both direct mounting to a valve outlet and console mounting are easily facilitated. The pressure is precisely regulated simply by turning the knob with a locking nut available to set the desired output.
Riduttore di pressione miniaturizzato Camozzi CLR 1/8-6 con banjo per tubo Ø6 mm e attacco G1/8. Pressione regolata 0–6,5 bar e portata nominale 7200 l/h.
Punti di forza
•Extremely lightweight
Compact
In-line or console mounting
Compact
In-line or console mounting
Applicazioni
Industrial
Informazioni tecniche
Attributi
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 6,5 bar |
| Materiale | ottone (corpo); tecnopolimero/ottone (orientabile); acciaio inox (molla); nbr (o-ring) |
| Portata | 7200 l/h |
| Dimensioni dell'attacco | 1/4 |
| Tipo di regolazione | regolazione tramite vite con pomello in polimero (bloccabile) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione