162602-RIDUTTORE DI PRESSIONE LR-1/2-D-7-O-MIDI

LR Valvola di regolazione della pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:LR-1/2-D-7-O-MIDI
Rubix:160000000585332
Produttore:162602
EAN:4052568007959
162602-RIDUTTORE DI PRESSIONE LR-1/2-D-7-O-MIDI

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,5 bar
Pressione massima di esercizio12 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 162602-RIDUTTORE DI PRESSIONE LR-1/2-D-7-O-MIDI


Riduttore di pressione LR-1/2-D-7-O-MIDI Con piastra filettata, senza manometro. Taglia=Midi, Serie=D, Dispositivo antimanomissione=Manopola con arresto, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Costruzione=Valvola di regolazione a membrana a comando diretto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)215x70x101 mm
Peso973,9 g
Pressione minima di esercizio0,5 bar
Pressione massima di esercizio12 bar
Paese d'origineHU
Codice doganale84811019
€ 129,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 157,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione