8086638-RIDUTTORE DI PRESSIONE MS2-LR-QS6-D6-AR-BAR-B

Regolatore di pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MS2-LR-QS6-D6-AR-BAR-B
Rubix:999200100006376
Produttore:8086638
EAN:4052568451462
8086638-RIDUTTORE DI PRESSIONE MS2-LR-QS6-D6-AR-BAR-B

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio1 bar
Pressione massima di esercizio8 bar

Documenti

Dettagli del prodotto : 8086638-RIDUTTORE DI PRESSIONE MS2-LR-QS6-D6-AR-BAR-B


Punti di forza

Molto compatto ed estremamente leggero
- Risposta di controllo stabile
- La manopola si blocca in posizione per evitare rotazioni involontarie
- Scarico secondario e scarico primario integrati con funzione di flusso di ritorno

Applicazioni

Interno

Informazioni tecniche


Attributi
Pressione minima di esercizio1 bar
Pressione massima di esercizio8 bar
25,07 IVA esclusa
/ Unità
30,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione