557776-RIDUTTORE DI PRESSIONE PROPORZIONALE VPPE-3-1-1/8-10-420-E1

VPPE Regolatore di pressione proporzionale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VPPE-3-1-1/8-10-420-E1
Rubix:160000000603108
Produttore:557776
EAN:4052568203993
557776-RIDUTTORE DI PRESSIONE PROPORZIONALE VPPE-3-1-1/8-10-420-E1

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,1 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 557776-RIDUTTORE DI PRESSIONE PROPORZIONALE VPPE-3-1-1/8-10-420-E1


Regolatore di pressione proporzionale VPPE-3-1-1/8-10-420-E1 Diametro nominale, pressurizzazione=5 mm, Diametro nominale, scarico=2,5 mm, Tipo di azionamento=elettrico, Principio di tenuta=dolce, Posizione di montaggio=(* Qualsiasi, * Preferibilmente in posizione verticale)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso509,4 g
Pressione minima di esercizio0,1 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineHU
Codice doganale84811099
€ 528,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 644,29 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore