6509-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRA-1/4-B
GRA Valvola di controllo del flusso unidirezionale
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:GRA-1/4-B
Rubix:160000000578518
Produttore:6509
EAN:4052568001247

Riepilogo info tecniche
| Pressione minima di esercizio | 0,1 bar |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6509-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRA-1/4-B
Valvola di controllo flusso unidirezionale GR-1/4-B con flusso regolabile in una direzione. Funzione della valvola=Funzione di controllo di flusso unidirezionale, Collegamento pneumatico, porta 1=G1/4, Collegamento pneumatico, porta 2=G1/4, Elemento di regolazione=Vite a testa zigrinata, Tipo di montaggio=(* Opzionale, * Installazione sul pannello frontale, * con foro passante, *)
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 57x53x27 mm |
|---|---|
| Peso | 167,45 g |
| Pressione minima di esercizio | 0,1 bar |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Paese d'origine | HU |
| Codice doganale | 84812090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 84,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 103,52 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore