193144-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLA-1/8-QS-6-D

GRLA Valvola di controllo del flusso unidirezionale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:GRLA-1/8-QS-6-D
Rubix:160000000589647
Produttore:193144
EAN:4052568015046
193144-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLA-1/8-QS-6-D

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,2 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 193144-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLA-1/8-QS-6-D


Valvola di controllo flusso unidirezionale GRLA-1/8-QS-6-D Funzione della valvola=Controllo di flusso unidirezionale per l'aria di scarico, Collegamento pneumatico, porta 1=QS-6, Collegamento pneumatico, porta 2=G1/8, Elemento di regolazione=Vite con testa a taglio, Tipo montaggio=Filettato

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)35x25x30 mm
Peso22,85 g
Pressione minima di esercizio0,2 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineDE
Codice doganale84812090
€ 11,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione