193159-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLZ-1/8-QS-8-D

GRLZ Valvola di ritegno dell'acceleratore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:GRLZ-1/8-QS-8-D
Rubix:160000000589662
Produttore:193159
EAN:4052568043902
193159-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLZ-1/8-QS-8-D

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,2 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 193159-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLZ-1/8-QS-8-D


Valvola di controllo flusso unidirezionale GRLZ-1/8-QS-8-D Per regolazione flusso d'aria di alimentazione, con giunto snodato. Funzione della valvola=controllo di flusso unidirezionale per l'erogazione di aria, Collegamento pneumatico, porta 1=QS-8, Collegamento pneumatico, porta 2=G1/8, Elemento di regolazione=Vite con testa a taglio, Tipo montaggio=Filettato

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)35x30x10 mm
Peso25,06 g
Pressione minima di esercizio0,2 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineDE
Codice doganale84812090
€ 12,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione