534340-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLA-1/4-QS-10-RS-D

GRLA Valvola di ritegno dell'acceleratore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:GRLA-1/4-QS-10-RS-D
Rubix:160000000597629
Produttore:534340
EAN:4052568048907
534340-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLA-1/4-QS-10-RS-D
Riepilogo info tecniche
Pressione minima di esercizio0,2 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 534340-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLA-1/4-QS-10-RS-D


Regolatore di portata unidirezionale GRLA-1/4-QS-10-RS-D Con vite zigrinata e controdado. Funzione valvola=Funzione di strozzatura unidirezionale, Attacco pneumatico 1=QS-10, Attacco pneumatico 2=G1/4, Elemento di regolazione=Vite a testa zigrinata, Fissaggio=(* Avvitabile, * Con filetto maschio)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)50x9x41 mm
Peso48,52 g
Pressione minima di esercizio0,2 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineDE
Codice doganale84812090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
15,09 IVA esclusa
/ Unità
18,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione