193965-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GR-QS-3

GR Installazione in linea della valvola di ritegno dell'acceleratore

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Festo:GR-QS-3
Rubix:160000000589796
Produttore:193965
EAN:4052568044145
193965-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GR-QS-3

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,1 bar
Pressione massima di esercizio15 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 193965-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GR-QS-3


Regolatore di portata unidirezionale GR-QS-3 Portata regolabile in una direzione di flusso. Funzione valvola=Funzione di strozzatura unidirezionale, Attacco pneumatico 1=QS-3, Attacco pneumatico 2=QS-3, Elemento di regolazione=Vite a testa zigrinata, Fissaggio=(* A scelta:, * Montaggio a pannello, * Con foro passante, * Con accessori)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso17,93 g
Pressione minima di esercizio0,1 bar
Pressione massima di esercizio15 bar
Paese d'origineDE
Codice doganale84812090
€ 21,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione