15899-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GR-M3

GR Installazione in linea della valvola di ritegno dell'acceleratore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:GR-M3
Rubix:160000000579411
Produttore:15899
EAN:4052568009328
15899-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GR-M3

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,1 bar
Pressione massima di esercizio15 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 15899-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GR-M3


Regolatore di portata unidirezionale GR-M3 Portata regolabile in una direzione di flusso. Funzione valvola=Funzione di strozzatura unidirezionale, Attacco pneumatico 1=M3, Attacco pneumatico 2=M3, Elemento di regolazione=Vite a testa zigrinata, Fissaggio=(* A scelta:, * Montaggio a pannello, * Con foro passante)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)53x9x30 mm
Peso3,45 g
Pressione minima di esercizio0,1 bar
Pressione massima di esercizio15 bar
Paese d'origineDE
Codice doganale84813099
60,24 IVA esclusa
/ Unità
73,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione