151216-REGOLATORE DI PORTATA GRO-1/8-B

Valvola di controllo del flusso GRO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:GRO-1/8-B
Rubix:160000000582178
Produttore:151216
EAN:4052568069957
151216-REGOLATORE DI PORTATA GRO-1/8-B

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 151216-REGOLATORE DI PORTATA GRO-1/8-B


Valvola controllo flusso GRO-1/8-B Funzione valvola=funzione di regolazione, Collegamento pneumatico, porta 1=G1/8, Collegamento pneumatico, porta 2=G1/8, Elemento di regolazione=Vite a testa zigrinata, Tipo di montaggio=(* Opzionale, * Installazione sul pannello frontale, * con foro passante)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)42x33x17 mm
Peso37,24 g
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineDE
Codice doganale84812090
€ 59,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 72,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione