1635983-RIDUTTORE DI PRESSIONE PROPORZIONALE VPPL-3L-3-G14-0L40H-A4-A-S1-7

Regolatore di pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VPPL-3L-3-G14-0L40H-A4-A-S1-7
Rubix:999201215003336
Produttore:1635983
EAN:4052568263782
1635983-RIDUTTORE DI PRESSIONE PROPORZIONALE VPPL-3L-3-G14-0L40H-A4-A-S1-7

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,4 bar
Pressione massima di esercizio40 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1635983-RIDUTTORE DI PRESSIONE PROPORZIONALE VPPL-3L-3-G14-0L40H-A4-A-S1-7


Riduttore di pressione proporzionale VPPL-3L-3-G14-0L40H-A4-A-S1-7 Diametro nominale, alimentazione=2,5 mm, Diametro nominale, scarico=2,5 mm, Tipo di azionamento=Elettrico, Principio di tenuta=Non metallica, Posizione di montaggio=(* Qualsiasi, * Preferibilmente verticale)
Proportional pressure regulator VPPL-3L-3-G14-0L40H-A4-A-S1-7 1635983

Informazioni tecniche


Attributi
Pressione minima di esercizio0,4 bar
Pressione massima di esercizio40 bar
Codice doganale84811099
2603,71 IVA esclusa
/ Unità
3176,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione