153510-RIDUTTORE DI PRESSIONE DIFFERENZIALE LRL-M5-QS-4

Valvola di pressione LRL con attacco push-in

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:LRL-M5-QS-4
Rubix:160000000582880
Produttore:153510
EAN:4052568070854
153510-RIDUTTORE DI PRESSIONE DIFFERENZIALE LRL-M5-QS-4

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio2 bar
Pressione massima di esercizio6 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153510-RIDUTTORE DI PRESSIONE DIFFERENZIALE LRL-M5-QS-4


Riduttore di pressione differenziale LRL-M5-QS-4 Senza manometro, con filetto maschio e attacco a innesto QS. Funzione regolatore=(* Pressione differenziale costante, * Con flusso di ritorno), Attacco pneumatico 1=M5, Attacco pneumatico 2=QS-4, Fissaggio=Avvitabile, Portata nominale, apertura=30 l/min

Informazioni tecniche


Attributi
Peso10,2 g
Pressione minima di esercizio2 bar
Pressione massima di esercizio6 bar
Paese d'origineJP
Codice doganale84811099
€ 34,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione