542221-RIDUTTORE DI PRESSIONE PROPORZIONALE VPPM-6TA-L-1-F-0L6H

VPPM Regolatore di pressione proporzionale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VPPM-6TA-L-1-F-0L6H
Rubix:160000000599552
Produttore:542221
EAN:4052568005795
542221-RIDUTTORE DI PRESSIONE PROPORZIONALE VPPM-6TA-L-1-F-0L6H

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio6 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 542221-RIDUTTORE DI PRESSIONE PROPORZIONALE VPPM-6TA-L-1-F-0L6H


Riduttore di pressione proporzionale VPPM-6TA-L-1-F-0L6H Diametro nominale, alimentazione=6 mm, Diametro nominale, scarico=4,5 mm, Tipo di azionamento=Elettrico, Principio di tenuta=Non metallica, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Informazioni tecniche


Attributi
Peso485 g
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio6 bar
Paese d'origineCH
Codice doganale84811099
€ 510,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 622,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione