197580-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLA-1/8-QS-4-RS-D

GRLA Valvola di ritegno dell'acceleratore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:GRLA-1/8-QS-4-RS-D
Rubix:160000000590920
Produttore:197580
EAN:4052568045357
197580-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLA-1/8-QS-4-RS-D

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,2 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 197580-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLA-1/8-QS-4-RS-D


Valvola di controllo flusso unidirezionale GRLA-1/8-QS-4-RS-D con vite a testa zigrinata e dado di bloccaggio Funzione valvola=Funzione di controllo di flusso unidirezionale per aria di scarico, Collegamento pneumatico, porta 1=QS-4, Collegamento pneumatico, porta 2=G1/8, Elemento di regolazione=Vite a testa zigrinata, Tipo di montaggio=Filettato

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)100x20x40 mm
Peso22,11 g
Pressione minima di esercizio0,2 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineDE
Codice doganale84812090
€ 13,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione