35968-PIASTRA INTERMEDIA CON RIDUTT. DI PRESS. LR-ZP-P-D-3

LR Piastra intermedia del regolatore di pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:LR-ZP-P-D-3
Rubix:160000000580229
Produttore:35968
EAN:4052568115869
35968-PIASTRA INTERMEDIA CON RIDUTT. DI PRESS. LR-ZP-P-D-3

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio1 bar
Pressione massima di esercizio8 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 35968-PIASTRA INTERMEDIA CON RIDUTT. DI PRESS. LR-ZP-P-D-3


Piastra intermedia con riduttore di pressione LR-ZP-P-D-3 Per valvole ISO Basato sulla norma=ISO 5599-1, Funzione integrata=Riduttore di pressione, Costruzione=Pistone, Intervallo di regolazione della pressione=0 - 12 bar, Pressione di ingresso 1=<= 14 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)271x85x86 mm
Peso1220 g
Pressione minima di esercizio1 bar
Pressione massima di esercizio8 bar
Paese d'origineDE
Codice doganale84819000
185,87 IVA esclusa
/ Unità
226,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione