542222-RIDUTTORE DI PRESSIONE PROPORZIONALE VPPM-6TA-L-1-F-0L10H

VPPM Regolatore di pressione proporzionale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VPPM-6TA-L-1-F-0L10H
Rubix:160000000599553
Produttore:542222
EAN:4052568179991
542222-RIDUTTORE DI PRESSIONE PROPORZIONALE VPPM-6TA-L-1-F-0L10H

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 542222-RIDUTTORE DI PRESSIONE PROPORZIONALE VPPM-6TA-L-1-F-0L10H


Riduttore di pressione proporzionale VPPM-6TA-L-1-F-0L10H Diametro nominale, alimentazione=6 mm, Diametro nominale, scarico=4,5 mm, Tipo di azionamento=Elettrico, Principio di tenuta=Non metallica, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)220x120x70 mm
Peso484 g
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineCH
Codice doganale84811099
€ 510,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 622,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione