543519-RIDUTTORE DI PRESSIONE MS4-LR-1/8-D6-A8

MS4-LR Valvola di regolazione della pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MS4-LR-1/8-D6-A8
Rubix:160000000599762
Produttore:543519
EAN:4052568091477
543519-RIDUTTORE DI PRESSIONE MS4-LR-1/8-D6-A8

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,3 bar
Pressione massima di esercizio7 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 543519-RIDUTTORE DI PRESSIONE MS4-LR-1/8-D6-A8


Riduttore di pressione MS4-LR-1/8-D6-A8 Pressione di uscita max. 7 bar, senza manometro, direzione di flusso da sinistra a destra. Taglia=4, Serie=MS, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Costruzione=Valvola di regolazione a membrana a comando diretto, Funzione regolatore=(* Pressione in uscita costante, * Con scarico secondario, * Con flusso di ritorno)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso290 g
Pressione minima di esercizio0,3 bar
Pressione massima di esercizio7 bar
Paese d'origineHU
Codice doganale84811019
36,08 IVA esclusa
/ Unità
44,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione