02074827-ARTICOLO AR20-F02E-D

Regolatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AR20-F02E-D
Rubix:999221025053835
Produttore:02074827
02074827-ARTICOLO AR20-F02E-D

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,5 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 02074827-ARTICOLO AR20-F02E-D


Regolatore

Punti di forza

•Regolatore di tipo modulare
Manometro incorporato opzionale
Disponibile con meccanismo anti-ritorno integrato
La manopola è in gomma resistente all'ozono (HNBR)
Maggiore sensibilità del rilascio
6 taglie
Filettature Rc, NPT o G(PF)

Informazioni tecniche


Attributi
Pressione minima di esercizio0,5 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Portata300000 l/h
36,98 IVA esclusa
/ Unità
45,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione