162594-RIDUTTORE DI PRESSIONE LR-1/2-D-O-MIDI

LR Valvola di regolazione della pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:LR-1/2-D-O-MIDI
Rubix:160000000585324
Produttore:162594
EAN:4052568072230
162594-RIDUTTORE DI PRESSIONE LR-1/2-D-O-MIDI

Riepilogo info tecniche

Pressione minima di esercizio0,5 bar
Pressione massima di esercizio12 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 162594-RIDUTTORE DI PRESSIONE LR-1/2-D-O-MIDI


Regolatore di pressione LR-1/2-D-O-MIDI Dimensione=Media, Serie=D, Blocco attuatore=Manopola con serratura, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Struttura=diaframma regolatore direttamente controllato

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)215x70x101 mm
Peso8 g
Pressione minima di esercizio0,5 bar
Pressione massima di esercizio12 bar
Paese d'origineHU
Codice doganale84811019
118,10 IVA esclusa
/ Unità
144,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione